by50fw バッテリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
99件の「by50fw バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式 コンセント」、「UPS用バッテリー」、「交流蓄電池」などの商品も取り扱っております。

無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)ランキング2位
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
24,980税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)ランキング3位
交換用バッテリパク BY35S/50S用
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
1台
16,980税込18,678
翌日出荷

無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)ランキング4位
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008。Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10最大電流(A)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタ相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)ランキング5位
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
65,980税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)2.95取付方式ラックマウント不可規格TUV消費電力(W)通常時/4、充電時/13定格電力(W)255ケーブル長(m)1.5幅(cm)25.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105運転方式常時商用保存温度(℃)-20~50出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出)容量(VA)425定格電力(VA)425ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)255定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)87~113関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95
1台
9,598税込10,558
当日出荷

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
1個ほか
129,800税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
  
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)4500本体質量(kg)約4.5定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間5.4分/最大負荷時:250Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)90過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)400/250給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):5/5.2使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
1個
23,980税込26,378
8日以内出荷

omron(オムロン)交換バッテリ
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
1個
23,980税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
8,398税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
1台
62,980税込69,278
翌日出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
15,980税込17,578
当日出荷

標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
1個
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)。自動シャットダウン機能:対応(USB接続)付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980税込19,778
当日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力容量(VA/W)最大:550
1台
28,980税込31,878
翌日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)980温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1500入力電流(A)(最大)12定格電力(VA)1500最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V(調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12相対湿度(%RH)0~95
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
1個
26,980税込29,678
取扱停止中

omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)4500本体質量(kg)約4.5定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間3.6分/最大負荷時:340Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)90過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)550/340給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷